Referenties
Brams Workwear:1.333A23001L36W34
Rubix:A0620096
EAN:8720989902844



Productdetails : BRAMS PARIS WERKBROEK HEREN STR GIBSON A23 D.BLAUW MT L36W34
Brams Paris heren werkbroek met stretch van het type Gibson A23 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 36/34 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 80%katoen 19% polyester 1% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,28 excl. BTW
/ stuk
€ 37,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
36/34
