Referenties
Brams Workwear:1.3200C45001L30W34
Rubix:A0620067
EAN:8718255572969



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASON C45 D.GRIJS MT L30W34
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Jason C45 in de kleur donker grijs.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 30/34 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,80 excl. BTW
/ stuk
€ 49,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/34
