Referenties
Brams Workwear:OCS4302X35001L30W29
Rubix:A0619800
EAN:8720989904572



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS DAMES STR LARA X35 ZWART MT L30W29
Brams Paris dames jeans met stretch van het type Lara X35 in de kleur zwart/grijs.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: Kniestukken met Cordura aan binnenzijde | Voorzakken | Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak | Achterzakken
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: Kniestukken met Cordura aan binnenzijde | Voorzakken | Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak | Achterzakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 30/29 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gender | dames |
| Materiaal | 74% ocs katoen 24% grs polyester 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,12 excl. BTW
/ stuk
€ 88,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/29
