Referenties
Brams Workwear:OCS4301X34001L32W40
Rubix:A0620717
EAN:8720989904541



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS DAMES LAURA X34 DONKER BLAUW MT L32W40
Brams Paris dames jeans van het type Laura X34 in de kleur donker blauw.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband| 1 achterzak met klittenband
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Slim fit
Stijl: Voorzakken | Zak voor duimstok | Dijbeenzakken met klittenband| 1 achterzak met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 32/40 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 69% ocs katoen 30% grs polyester 1% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,66 excl. BTW
/ stuk
€ 75,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
32/40
