BRAMS PARIS JEANS HEREN PELLE X11 DONKER BLAUW MT L32W28
JEANS PELLE STRETCH DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3550X11001L32W28
Rubix:A0469470
EAN:8718255677459



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN PELLE X11 DONKER BLAUW MT L32W28
Brams Paris heren jeans van het type Pelle X11 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Verwijderbare gereedschapszakken | Cordura kniestukken | Cordura Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak met drukknopen| Achterzakken
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Verwijderbare gereedschapszakken | Cordura kniestukken | Cordura Zak voor duimstok | Comfortabele dijbeenzak met drukknopen| Achterzakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | denim |
| Maat | 32/28 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 90% katoen, 8% polyester, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,59 excl. BTW
/ stuk
€ 101,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Maat
32/28
