BRAMS PARIS JEANS HEREN SANDER A82 DONKER BLAUW MT L32W40
JEANS SANDER MEN DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3590/A82/4032
Rubix:22088916
EAN:8717638735212



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN SANDER A82 DONKER BLAUW MT L32W40
Brams Paris heren jeans van het type Sander A82 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voorzakken | Driedubbel gestickt kniestuk van Cordura | Zak voor duimstok | Telefoonzak | D-ring | Achterzak met klittenband | Dijbeenzak met klittenband
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voorzakken | Driedubbel gestickt kniestuk van Cordura | Zak voor duimstok | Telefoonzak | D-ring | Achterzak met klittenband | Dijbeenzak met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 32/40 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,66 excl. BTW
/ stuk
€ 73,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
32/40
