BRAMS PARIS TWILL BROEK HEREN TOM E50 ZWART MT L32W30
JEANS TOM MEN PANT TWILL BLACK
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3310E50900L32W30
Rubix:A0620242
EAN:8712972028440



Productdetails : BRAMS PARIS TWILL BROEK HEREN TOM E50 ZWART MT L32W30
Brams Paris twill heren werkbroek van het type Tom E50 in de kleur zwart.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 32/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,08 excl. BTW
/ stuk
€ 46,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
32/30
