Referenties
Brams Workwear:1.3580/A82/6-32
Rubix:22089098
EAN:8717638915256



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN WILLEM A82 DONKER BLAUW MT L36W32
Brams Paris heren jeans van het type Willem A82 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voor- en achterzak met Cordura versterking | Telefoonzak | D-ring | Dijbeenzak met klittenband
Pasvorm: Worker fit
Stijl: Voor- en achterzak met Cordura versterking | Telefoonzak | D-ring | Dijbeenzak met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 36/32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,66 excl. BTW
/ stuk
€ 73,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
36/32
