BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASON C42 D.BLAUW MT L32W33
JEANSBROEK JASON STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3200C42001L32W33
Rubix:A0031264
EAN:8718255562168



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASON C42 D.BLAUW MT L32W33
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Jason C42 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 32/33 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,94 excl. BTW
/ stuk
€ 53,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
32/33
