BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASON C41 M.BLAUW MT L36W38
JEANSBROEK JASON STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3200C41001L36W38
Rubix:A0031282
EAN:8718255562083



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASON C41 M.BLAUW MT L36W38
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Jason C41 in de kleur medium blauw.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 36/38 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,49 excl. BTW
/ stuk
€ 48,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
36/38
