BRAMS PARIS TWILL BROEK DAMES STR LILY E14 ZWART MT L30W34
JEANSBROEK LILY STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.4340E14900L30W34
Rubix:A0563778
EAN:8718255642594



Productdetails : BRAMS PARIS TWILL BROEK DAMES STR LILY E14 ZWART MT L30W34
Brams Paris twill dames werkbroek met stretch van het type Lily E14 in de kleur zwart.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 30/34 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | dames |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/34
