BRAMS PARIS JEANS DAMES STRETCH LILY X94 D.BLAUW MT L34W31
JEANSBROEK LILY STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.4340X94001L34W31
Rubix:A0031621
EAN:8718255429003



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS DAMES STRETCH LILY X94 D.BLAUW MT L34W31
Brams Paris dames jeans met stretch van het type Lily X94 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 34/31 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | dames |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,70 excl. BTW
/ stuk
€ 46,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
34/31
