Referenties
Colson:JLPT 1005 1000
Rubix:31043142
EAN:8717349084920

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JLPT 1005 1000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van hoge temperatuur polyamide met glijlager - gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van hoge temperatuur polyamide met glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
• wiel van hoge temperatuur polyamide met glijlager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +250°C
Toepassingen
Bakkerijwielen (160 - 240 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,46 excl. BTW
/ stuk
€ 46,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen