ACE AXIAAL KOGELGEWRICHT F5
Joint screw M5*** maximum load 500N***
Zie technische informatieZie documentenReferenties
ACE:F5
Rubix:A0156565
Fabrikant:F5
Documenten
Productdetails : ACE AXIAAL KOGELGEWRICHT F5
Joint screw M5 maximum load 500N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,17 excl. BTW
/ stuk
€ 37,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen