Referenties
Colson:JPPN 1005 5000
Rubix:31043566
EAN:8717349087044

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JPPN 1005 5000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen