Referenties
Colson:JSPF 1252 5000/B
Rubix:31047904
EAN:8717349116553

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM JSPF 1252 5000/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager - band van performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,00 excl. BTW
/ stuk
€ 56,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen