Referenties
Colson:JSPG 2002 6443/B
Rubix:31044182
EAN:8717349090150

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPG 2002 6443/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel met polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,7 g |
| Laadcapaciteit | 270 kg |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,93 excl. BTW
/ stuk
€ 136,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen