Referenties
Colson:JSPN 1252 5000
Rubix:31044262
EAN:8717349090631

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPN 1252 5000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel van polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,87 excl. BTW
/ stuk
€ 33,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen