Referenties
Colson:JSPR 1002 5000/B
Rubix:31047908
EAN:8717349090778

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM JSPR 1002 5000/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,96 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,71 excl. BTW
/ stuk
€ 52,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen