Referenties
Colson:JSRB 1002 5000/B
Rubix:31044362
EAN:8717349091201

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSRB 1002 5000/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,4 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,57 excl. BTW
/ stuk
€ 62,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen