Referenties
Colson:JTPN 1252 2101
Rubix:31044646
EAN:8717349092765

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTPN 1252 2101
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van polyamide en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,4 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,36 excl. BTW
/ stuk
€ 23,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen