Referenties
Colson:JXPU 1603 6443
Rubix:31045026
EAN:8717349095421

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPU 1603 6443
zwenkvork van roestvaststaal - wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,9 g |
| Laadcapaciteit | 410 kg |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,50 excl. BTW
/ stuk
€ 180,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen