BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-CROSS ESD S3 MT 44

K-CROSS S3 ESD SRC schoenen

Zie technische informatie
Referenties
Base Protection:CA-B1011-0WA 44
Rubix:A0950233
Fabrikant:CA-B1011-0WA 44
EAN:8050262505272
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-CROSS ESD S3 MT 44
Technische samenvatting
EU Schoenmaat44
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN K-CROSS ESD S3 MT 44


Lage veiligheidsschoen. Waterafstotend bovenwerk van microvezel. Voering: SmellStop. Teen: Aluminium. Zool: Dubbele dichtheid TPU/RXT, i-daptive® technologie. Normen: EN ISO 20345:2012.

Toepassingen

Elektronica (ESD), auto-industrie, geautomatiseerde lijnen, bouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat44
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,80 excl. BTW
/ paar
109,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

EU Schoenmaat

44
Select varianten (13)