FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 41MM K.41LA

K.LA - Doppen 3/4" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.41LA
Rubix:10102599
EAN:3148510302959
FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 41MM K.41LA

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter41 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 41MM K.41LA


A [mm]: 32d [mm]: 40d1 [mm]: 45,9Br [mm]: 87,5L [mm]: 90L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 540

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht810 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88x56x56 mm
Gewicht verpakking810 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter41 mm
Lengte90 mm
Vierkant41 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht778 g
32,78 excl. BTW
/ stuk
39,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen