BRADY LAMINAATTAGS LT-59X25-B7645-WR 620322 (50TAGS)

Kabellabel drager

Zie technische informatie

Referenties

Brady:620322
Rubix:A0133888
Fabrikant:620322
EAN:5703666350414
BRADY LAMINAATTAGS LT-59X25-B7645-WR 620322 (50TAGS)

Technische samenvatting

Modellt-59x25-b7645-wr-0.05
Materiaalpolypropyleen met polyester bovenlaminaat (laminat™)
Zie alle specificaties

Productdetails : BRADY LAMINAATTAGS LT-59X25-B7645-WR 620322 (50TAGS)


Laminat™ Tags - Zelfsluitende Manilla Tags voor de identificatie van materiaal in veeleisende omgevingen, zoals kleppen, instrumenten, motoren en andere industriële onderdelen. Wij raden u aan de Laminat Manilla Tags te gebruiken in combinatie met de labels uit de THTTL- of PTLTL-reeks. Er zijn twee versies van de tag, met of zonder roestvrijstalen verstevigingsring.
Tag Laminat™ Brady zelfklevende labels voor identificatie van draden en kabels in veeleisende omgevingen. Afmetingen 59x25 mm, glanzende afwerking en bestand tegen abrasie en chemicaliën.

Sterke punten

•Reinforced with Rivet

Toepassingen

Wire and Cable Labelling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modellt-59x25-b7645-wr-0.05
Materiaalpolypropyleen met polyester bovenlaminaat (laminat™)
Lengte59 mm
Hoogte25 mm
Breedte43 mm
Bouwvormrechthoekig
112,04 excl. BTW
/ stuk
135,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen