Referenties
Bahco:2805-280
Rubix:10081787
EAN:7314151826123

Documenten
Productdetails : BAHCO KABELSCHAAR 280MM 2805-280
Stapsgewijs knippen met optimale hefboomwerking door ratelwerking. Uitvoering: verchroomd en fijn gepolijst, snijkoppen gebruineerd, rode grepen. Materiaal: SPECIAALSTAAL, PVC grepen. Uitstekende hanteerbaarheid tijdens knippen, kan ontgrendeld worden in elke knippositie. Toepassing: Knippen van enkel of meeraderige koper/aluminium kabel.Let op: Geen elektriciteitskabel met stalen trekontlasting en geen gewapende kabel knippen. Meeraderige kabel: 2804 tot 240 mm CU, 2805 tot 400 mm CU. Knipcapaciteit:1 Koperdraad2 Kunststof gecoate koper of aluminium kabel.
Sterke punten
•Cutting capacity: Copper wire, plastic coated copper or aluminium cables
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 965 g |
| Snijcapaciteit | 52 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Te snijden materialen | koperdraad; kunststof-omhulde koperen kabels; aluminiumkabels |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,74 excl. BTW
/ stuk
€ 517,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen