Referenties
Rema:2221010
Rubix:21015486
EAN:8717365028533

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 1060 kg |
|---|---|
| Kabellengte | 10 |
| Treksterkte | 1770 N/mm² |
Productdetails : REMA LIERKAB. 10MM-10M-E/Z HAAK-DIN3060
Kabelset volgens DIN 3060 bestaande uit e/z klephaak, a/z afgebonden. Optie: langere kabel en hogere werklasten op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1060 kg |
| Kabellengte | 10 |
| Treksterkte | 1770 N/mm² |
| Diameter kabel | 10 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,75 excl. BTW
/ stuk
€ 159,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen