Referenties
Mitutoyo:63ETB039
Rubix:A0490119
Fabrikant:63ETB039

Productdetails : MITUTOYO ROCKWELL TESTBLOK 55 HRC
De Mitutoyo kalibratieplaat voor hardheid is een nauwkeurige meetstandaard bedoeld voor de controle en kalibratie van meetinstrumenten. Gemaakt van hoogwaardig materiaal met uitstekende maatstabiliteit, zorgt deze voor herhaalbaarheid en betrouwbaarheid van de resultaten.
Sterke punten
Het product voldoet aan de strenge nauwkeurigheidsnormen van het merk Mitutoyo, waardoor het een ideale oplossing is voor metrologische toepassingen die de hoogste precisie vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Nominale afmeting | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,38 excl. BTW
/ stuk
€ 432,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen