Referenties
Mitutoyo:177-289
Rubix:A0276568
Fabrikant:177-289
EAN:4946368038858

Productdetails : MITUTOYO SETTING RING 1,2" STAAL 177-289
De serie instelringen van Mitutoyo zijn hoogprecisie kalibratiestandaarden die worden gebruikt voor het snel en nauwkeurig instellen en kalibreren van meetinstrumenten, zoals interne meetsondes, binnenmicrometers en holtemeters. Gemaakt van geselecteerd staal met stabiele dimensionele eigenschappen, bieden de ringen uit deze serie een zeer lage tolerantie en uitstekende cilindriciteit, wat de herhaalbaarheid en betrouwbaarheid van metingen in kwaliteitscontroleprocessen garandeert. De gekalibreerde diameter is duidelijk op elke ring aangegeven, wat het gebruik en de integratie in routinematige metrologische procedures vergemakkelijkt.
Sterke punten
Wordt gebruikt voor het snel en nauwkeurig instellen van holtemeters, holtemicrometers en binnenmicrometers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 30,48 mm |
| Nominale diameter | 1,2″ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ stuk
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen