Referenties
Kipp:K0247.1055
Rubix:A0741369
EAN:4059245038107



Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Type | kipp kartelknop k0247.1055 ral7035 |
Productdetails : KIPP KARTELKNOP K0247.1055 RAL7035
Grondstof: Thermoplast, antracietgrijs. Bus resp. schroefdraadbout van staal 5.8 of rvs 1.4305.Uitvoering: Staal blauw gechromateerd of rvs blank.Opmerking: Δ Hier de gewenste dekselkleur aangeven. Bij de dekselkleur antracietgrijs is geen kleurcode vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | kipp kartelknop k0247.1055 ral7035 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,19 excl. BTW
/ stuk
€ 2,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen