ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-200-RS
Kast "U"-grepen, Aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-200-RS
Rubix:A0795271
Fabrikant:425-AL-12-200-RS
EAN:4045525095946



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-200-RS
Aluminium-kast "U"-grepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positieschijven. Zij garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los bijgevoegd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes mogelijk in relatief kleine aantallen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
