HONEYWELL HANDSCHOEN TRICOTON ULTRALIGHT MT 6
Katoenen gebreide handschoen RGT 350
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:RGT350T6
Rubix:A0563934
EAN:3603835305448

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN TRICOTON ULTRALIGHT MT 6
De Honeywell Tricoton Ultra Light handschoen is ontworpen om superieur comfort en optimale bewegingsvrijheid te bieden. Dankzij het fijne tricot en de samenstelling van 100% katoen voldoet deze handschoen perfect aan de behoeften van professionals die op zoek zijn naar een lichte, ademende en efficiënte oplossing voor werkzaamheden waarbij precisie en vingergevoeligheid vereist zijn.
Kenmerken:
Deze handschoen combineert flexibiliteit met stevigheid. Het dichte tricot past zich nauw aan de vorm van de hand aan voor een optimale pasvorm, terwijl de zachte textuur transpiratie vermindert en het draagcomfort verhoogt bij langdurig gebruik. Dit product is ideaal als onderhandschoen of voor delicate manipulaties: het biedt een uitstekende vingergevoeligheid en behoudt de tactiele precisie. De lichte kleur benadrukt de hygiënische eigenschappen en maakt de handschoen geschikt voor omgevingen waar netheid essentieel is.
Specificaties:
• Materiaal: 100% katoen
• Lengte: 230 mm
• Gauge (steken per inch): 13
• Handschoentype: mechanische, gebreide handschoen zonder coating
• Polsmanchet: 6 cm elastisch gebreid
• Kleur: beige
Normen:
• CE-categorie I (risico’s van geringe ernst)
• EN ISO 21420: garandeert een correcte pasvorm, afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie
Merkinformatie:
Honeywell is een toonaangevend Amerikaans technologiebedrijf met oplossingen voor sectoren zoals gebouwautomatisering, industriële veiligheid en HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning). Het bedrijf staat bekend om zijn betrouwbare en innovatieve producten en draagt bij aan het verbeteren van de connectiviteit, veiligheid en energie-efficiëntie van bedrijven en huishoudens.
Kenmerken:
Deze handschoen combineert flexibiliteit met stevigheid. Het dichte tricot past zich nauw aan de vorm van de hand aan voor een optimale pasvorm, terwijl de zachte textuur transpiratie vermindert en het draagcomfort verhoogt bij langdurig gebruik. Dit product is ideaal als onderhandschoen of voor delicate manipulaties: het biedt een uitstekende vingergevoeligheid en behoudt de tactiele precisie. De lichte kleur benadrukt de hygiënische eigenschappen en maakt de handschoen geschikt voor omgevingen waar netheid essentieel is.
Specificaties:
• Materiaal: 100% katoen
• Lengte: 230 mm
• Gauge (steken per inch): 13
• Handschoentype: mechanische, gebreide handschoen zonder coating
• Polsmanchet: 6 cm elastisch gebreid
• Kleur: beige
Normen:
• CE-categorie I (risico’s van geringe ernst)
• EN ISO 21420: garandeert een correcte pasvorm, afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie
Merkinformatie:
Honeywell is een toonaangevend Amerikaans technologiebedrijf met oplossingen voor sectoren zoals gebouwautomatisering, industriële veiligheid en HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning). Het bedrijf staat bekend om zijn betrouwbare en innovatieve producten en draagt bij aan het verbeteren van de connectiviteit, veiligheid en energie-efficiëntie van bedrijven en huishoudens.
Sterke punten
• Superieur comfort dankzij het fijne tricot
• Uitstekend ademend vermogen en minder transpiratie
• Perfect geschikt voor langdurig gebruik of als onderhandschoen
• Optimale vingergevoeligheid voor fijne werkzaamheden
• Hygiënische eigenschappen dankzij de lichte kleur
• Perfecte pasvorm voor betere hanteerbaarheid
• Uitstekend ademend vermogen en minder transpiratie
• Perfect geschikt voor langdurig gebruik of als onderhandschoen
• Optimale vingergevoeligheid voor fijne werkzaamheden
• Hygiënische eigenschappen dankzij de lichte kleur
• Perfecte pasvorm voor betere hanteerbaarheid
Toepassingen
Deze handschoen is bijzonder geschikt voor omgevingen zoals assemblage van kleine onderdelen, afwerking, horeca, grootkeukens, de voedingsverwerkingsindustrie, logistiek, productie en magazijnen. Hij is ideaal voor lichte manuele taken en voor werkzaamheden waarbij comfort en hygiëne essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 13,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
