Referenties
Optibelt:4-8V 3550
Rubix:A0756933
Fabrikant:1798904
EAN:4014486181883





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 8V 3550-4
OPTIBELT KB SK-kraftbanden bestaan uit hoogwaardige afzonderlijke V-riemen die met elkaar zijn verbonden door een verbindingsband. Afhankelijk van de toepassing kunnen per kraftband maximaal 5 wigvormige V-riemen worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbanden met meer dan 5 riemen verkrijgbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbanden per aandrijving moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbanden met wigriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24995 g |
| Profiel | 8v |
| Buitenlengte | 355 '' |
| Aantal ribben | 4 |
| Binnenlengte | 8897 mm |
| Bovenbreedte | 114,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.811,43 excl. BTW
/ stuk
€ 3.401,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
