Kegellager Timken 9285-90013, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 98.425 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:9285-90013
Rubix:03384052
Fabrikant:100056973
EAN:0053893157016
TIMKEN 9285-90013 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte98,425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9285-90013 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98,425x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht8991 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking8991,1 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte98,425 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.892,14 excl. BTW
/ stuk
2.289,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen