Kegellager Timken H913849-90010, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 90.424 mm
Kegellager 2TS-assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:H913849-90010
Rubix:03320999
Fabrikant:100060883
EAN:0053893706948







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 90,424 mm |
Productdetails : TIMKEN H 913849-90010 KEGELLAGER ASSY
2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.
Sterke punten
Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.
Toepassingen
Reductietandwielen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90,424x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 6085 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x149,352x149,352 mm |
| Gewicht verpakking | 6085,4 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 90,424 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.530,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen