Kegellager Timken 72500, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:72500
Rubix:03383967
Fabrikant:100142159
EAN:0053893388403
TIMKEN 72500 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 72500 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x127x127 mm
Logistiek gewicht912 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking911,7 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,1 kg
Serie72000c
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r175000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
215,09 excl. BTW
/ stuk
260,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen