Kegellager Timken 77675, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 38.1 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:77675
Rubix:03384000
Fabrikant:100052477
EAN:0053893399546
TIMKEN 77675 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 77675 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht1564 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1564 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,5 kg
Serie77000
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r474000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr104000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
209,16 excl. BTW
/ stuk
253,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen