Kegellager Timken H917810, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 35.72 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:H917810
Rubix:03385057
Fabrikant:100099141
EAN:0053893707587
TIMKEN H 917810 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte35,72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 917810 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,72x180,975x180,975 mm
Logistiek gewicht2158 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking2157,7 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter180,975 mm
Breedte35,72 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,2 kg
Serieh917800
Totale breedte lager53,975 mm
Normabma class 2
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
426,77 excl. BTW
/ stuk
516,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen