Kegellager Timken HM218248/HM218210, Buitendiameter: 146.975 mm | Binnendiameter: 89.975 mm | Breedte: 40 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:HM218248/HM218210
Rubix:03385722
EAN:0053893047027
TIMKEN HM 218248/HM 218210 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter89,975 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 218248/HM 218210 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32,512x147,066x147,066 mm
Logistiek gewicht781 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Binnendiameter89,975 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte40 mm
Gewicht2,5 kg
Seriehm218200
Kokerstaal
Totale breedte lager40 mm
Normabma (inch numbering system)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r388000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
198,73 excl. BTW
/ stuk
240,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen