Kegellager Timken JLM506810-C0000, Buitendiameter: 89.916 mm | Binnendiameter: 75.438 mm | Breedte: 18.542 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM506810-C0000
Rubix:03385141
EAN:0053893626109




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,916 mm |
| Breedte | 18,542 mm |
Productdetails : TIMKEN JLM 506810-C0000 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,499x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 182 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Binnendiameter | 75,438 mm |
| Buitendiameter | 89,916 mm |
| Breedte | 18,542 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm506800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23 mm |
| Norm | abma class n |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 123000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,62 excl. BTW
/ stuk
€ 235,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen