Kegellager Timken L102810, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 15.083 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:L102810
Rubix:03385178
Fabrikant:100006637
EAN:0053893466309
TIMKEN L 102810 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 102810 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,083x73,025x73,025 mm
Logistiek gewicht100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking99,8 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte15,083 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriel102800
Totale breedte lager18,258 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,25 excl. BTW
/ stuk
121,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen