Kegellager Timken 35175, Buitendiameter: 82.93 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 22.23 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:35175
Rubix:03383547
Fabrikant:100048734
EAN:0053893269948


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 22,23 mm |
Productdetails : TIMKEN 35175 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,114x60,706x60,706 mm |
| Logistiek gewicht | 312 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 311,6 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 82,93 mm |
| Breedte | 22,23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 35000 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,14 excl. BTW
/ stuk
€ 161,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen