Kegellager Timken 5566/5535, Buitendiameter: 122.24 mm | Binnendiameter: 55.56 mm | Breedte: 43.66 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:5566/5535
Rubix:03383822
EAN:0053893652979
TIMKEN 5566/5535 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55,56 mm
Buitendiameter122,24 mm
Breedte43,66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5566/5535 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,17x97,231x97,231 mm
Logistiek gewicht1246 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter55,56 mm
Buitendiameter122,24 mm
Breedte43,66 mm
Type lagerspelingcn
Serie5500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
441,06 excl. BTW
/ stuk
533,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen