Kegellager Timken 72218C, Binnendiameter: 55.563 mm | Breedte: 32.791 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:72218C
Rubix:03383966
Fabrikant:100083567
EAN:0053893387604
TIMKEN 72218 C CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter55,563 mm
Breedte32,791 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 72218 C CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32,791x89,235x89,235 mm
Logistiek gewicht1202 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1202 g
Binnendiameter55,563 mm
Breedte32,791 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,474 kg
Serie72000c
Totale breedte lager36,512 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r208000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55500 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,80 excl. BTW
/ stuk
182,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen