Kegellager FAG 30311-XL, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:30311-XL
Rubix:03015616
Fabrikant:0883543770000
EAN:4054369278491

Documenten
Productdetails : FAG 30311 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Totale breedte lager | 31,5 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 175000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 189000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,44 excl. BTW
/ stuk
€ 116,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen