Kegellager FAG 33013-XL, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:33013-XL
Rubix:03031038
Fabrikant:0926487110000
EAN:4054371293284
FAG 33013 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 33013 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 330, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Serie330
Kokerstaal
Grenstoerental8300 rpm
Totale breedte lager27 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr124000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,49 excl. BTW
/ stuk
111,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen