Kegellager Timken 34306-90086, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:34306-90086
Rubix:03322049
EAN:0053893268828




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN 34306-90086 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 34306-90086 (TDO) is een dubbelrij kegellager met boring 77,788 mm, buiten-Ø 121,442 mm en breedte 52,388 mm. Ontworpen voor hoge belastingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,39x121,442x121,442 mm |
| Logistiek gewicht | 1867 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 77,788 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,827 kg |
| Serie | 34000 |
| Totale breedte lager | 52,388 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 958,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.159,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen