Kegellager Timken 595-90299, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:595-90299
Rubix:03323963
EAN:0053893067698


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 595-90299 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 595-90299 kegellager assy met dubbele beker en twee single cones. Geschikt voor zware overbrengingen en industriële configuraties.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 6168 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,26 kg |
| Serie | 595 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.133,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.372,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen