Kegellager Timken 861-90023, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 126.997 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:861-90023
Rubix:03325161
EAN:0053893096797
TIMKEN 861-90023 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 861-90023 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Dubbele kegelrol-lagerset (TDO) van Timken voor zware belastingen. Afmetingen: 101,6x190,5x126,997 mm en serie 855.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht14653 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte126,997 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,071 kg
Serie855
Kokerstaal
Totale breedte lager126,997 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr797000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.972,36 excl. BTW
/ stuk
3.596,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.