Kegellager Timken HM212047-902A3, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 76.2 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM212047-902A3
Rubix:03326761
EAN:0053893039992


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 212047-902A3 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM212047-902A3 is een 2TS-DM gematchte kegellager-assemblage met buitenring-spacer met smeergaten. Voor vaste lagerposities op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76,2x122,174x122,174 mm |
| Logistiek gewicht | 3994 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,02 kg |
| Serie | hm212000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 76,708 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 279000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69200 N |
| 127 mm | |
| 127 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 596,82 excl. BTW
/ stuk
€ 722,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen